Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Schublade B750xT600mm, FH 90mm RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Schublade B750xT600mm, FH 90mm RAL 5012
Format Schublade B750xT600mm, FH 90mm RAL 5012
Format Schublade B750xT600mm, FH 90mm RAL 5012
Format Schublade B750xT600mm, FH 90mm RAL 5012
Artikel-Nr.:
     4012-675842
Herst.-Nr.:
     999.120.0331
EAN/GTIN:
     4014641279172
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank
Schubladen f. Schrankbreite 910 mm, RAL 5012

Schubladen mit 100 % Vollauszug
Einzelauszugperre.
Tragkraft pro Schublade 75 kg.
Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung.
Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste.
Pulverbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: Baukastensystem, Schublade, FORMAT, Schrank, Beistellschrank, Schubladenschrank, 7831962921, 31962921
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 118,65*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,79*
€ 118,65*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,11*
€ 119,03*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 119,94*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.