Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Schubladenschrank B760xT675xH1300mm RAL7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Schubladenschrank B760xT675xH1300mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B760xT675xH1300mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B760xT675xH1300mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B760xT675xH1300mm RAL7035/5010
Artikel-Nr.:
     4012-675906
Herst.-Nr.:
     999.131.0550
EAN/GTIN:
     4014641281557
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 760x675x1300 mm, 9 Schubladen, RAL 7035/5010

Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
Schubladen mit 100 % Vollauszug
Einzelauszugsperre.
Tragkraft pro Schublade 75 kg.
Innenmaß B 600xT 600 mm.
Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung.
Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste.
Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder
Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
2-farbig pulverbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, format schubkastenschrank, schubfach schrank, FORMAT, Stahlschrank, Schubladen, Schrank, 7831962817, 31962817
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,49*
€ 1.154,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,10*
€ 1.154,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,14*
€ 1.245,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.127,52*
€ 1.347,25*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,86*
€ 1.374,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,98*
€ 1.372,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,31*
€ 1.262,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,68*
€ 1.224,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,49*
€ 1.188,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.