Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Schubladenschrank B910xT675xH1300mm RAL7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Schubladenschrank B910xT675xH1300mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B910xT675xH1300mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B910xT675xH1300mm RAL7035/5010
Format Schubladenschrank B910xT675xH1300mm RAL7035/5010
Artikel-Nr.:
     4012-675911
Herst.-Nr.:
     999.132.0379
EAN/GTIN:
     4014641281601
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 910x675x1300 mm, 9 Schubladen, RAL 7035/5010

Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast.
Schubladen mit 100 % Vollauszug
Einzelauszugsperre.
Tragkraft pro Schublade 75 kg.
Innenmaß B 750xT 600 mm.
Mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung.
Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste.
Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder
Durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
2-farbig pulverbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, format schubkastenschrank, schubfach schrank, Materialschrank, FORMAT, Stahlschrank, Lagerschrank, Schubladen, Schrank, 7831962846, 31962846
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,50*
€ 1.105,80*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,66*
€ 1.105,81*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,92*
€ 1.192,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.077,22*
€ 1.290,07*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,80*
€ 1.315,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,65*
€ 1.314,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,11*
€ 1.261,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,69*
€ 1.214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,50*
€ 1.140,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.