Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035
Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035
Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035
Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035
Artikel-Nr.:
     4012-676171
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.972.020
EAN/GTIN:
     4047417510469
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Akku-Sichtfenster-Flügeltürenschrank, RAL 5012 lichtblau

Individuelle Konfiguration möglich
Flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten.
• Lademöglichkeiten
Für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones.
• Kabelmanagement
Mit Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung.
Typ D/Schutzkontaktstecker.
CE-konform–Sicherheit
Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt.
Key-Lock Schließung, auf Anfrage mit Code oder RFID Lock lieferbar.
Verstellböden
Verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg.

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,86*
€ 1.229,15*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,45*
€ 1.229,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,41*
€ 1.229,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,38*
€ 1.247,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,65*
€ 1.272,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,15*
€ 1.462,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,74*
€ 1.457,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,44*
€ 1.426,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,84*
€ 1.400,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,86*
€ 1.364,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 95,48*
Zubehör
GLORIA
803851.0000
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.