Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank Serie BASIC Modell 6030 B675 x T450 x H950


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank Serie BASIC Modell 6030 B675 x T450 x H950
Rollwerkbank Serie BASIC Modell 6030 B675 x T450 x H950
Rollwerkbank Serie BASIC Modell 6030 B675 x T450 x H950
Rollwerkbank Serie BASIC Modell 6030 B675 x T450 x H950
Rollwerkbank Serie BASIC Modell 6030 B675 x T450 x H950
Artikel-Nr.:
     4012-676822
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6030.4
EAN/GTIN:
     4040376910547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Rollwerkbank Modell 6030

Stabile Stahlblechkonstruktion
Mit 6 zentral abschließbaren Schubladen (beidseitig ausziehbar) und rechter Seitenwand mit 4-Kant-System-Lochung für Halterungen.
• Schubladen beidseitig ausziehbar
Maße innen B500 x T400 mm.
Tragkraft 30 kg, Auszug 80 %.
• Rollensatz
Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollen-ø 100 mm).
• Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
• Lieferung erfolgt komplett montiert


6 Schubladen: 2x65, 3x130, 1x180 mm.
• Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 25 mm, geölte Oberfläche
Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, werkstattwagen, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830571127, 30571127
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,98*
€ 447,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,03*
€ 447,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,35*
€ 450,09*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,39*
€ 458,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,22*
€ 469,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,72*
€ 532,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,90*
€ 525,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,98*
€ 471,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5040
ab € 9,16*
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 15,36*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 12,63*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.