Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank BASIC 8462I2 B1500xT700xH840-1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank BASIC 8462I2 B1500xT700xH840-1040mm
Werkbank BASIC 8462I2 B1500xT700xH840-1040mm
Werkbank BASIC 8462I2 B1500xT700xH840-1040mm
Werkbank BASIC 8462I2 B1500xT700xH840-1040mm
Werkbank BASIC 8462I2 B1500xT700xH840-1040mm
Artikel-Nr.:
     4012-676851
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     4040376121783
EAN/GTIN:
     4040376121783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank 3 Schubladen, 1 Ablageboden, stationär H 840-1040 mm

Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
Stärke: 40 mm.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
Stationäre Ausführungen
Flächenlast max. 1250 kg.
• Ausführung
3 Schubladen, Höhe 180 mm.
1 Ablageboden.


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Arbeitstisch, Werkbank, 7830313579, 30313579
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,28*
€ 766,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,11*
€ 766,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,38*
€ 790,03*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 718,02*
€ 820,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,67*
€ 823,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,46*
€ 912,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,01*
€ 904,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,38*
€ 884,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,37*
€ 858,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,28*
€ 810,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,23*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,71*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,21*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,84*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,70*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,62*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,43*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.