Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank BASIC 7125I1 B2000xT700xH790-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank BASIC 7125I1 B2000xT700xH790-1140mm
Werkbank BASIC 7125I1 B2000xT700xH790-1140mm
Werkbank BASIC 7125I1 B2000xT700xH790-1140mm
Werkbank BASIC 7125I1 B2000xT700xH790-1140mm
Werkbank BASIC 7125I1 B2000xT700xH790-1140mm
Artikel-Nr.:
     4012-676853
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     4040376122551
EAN/GTIN:
     4040376122551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie BASIC-7, 2 Schubladen (180 mm), H 840 mm

Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell aus C-Profil in Kombination mit Unterbau-Containern.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
Stärke: 40 mm.
• Flächenlast: max. 750 kg (bei Modellen mit 2 Gestellfüßen).
Rollengeführte Schubladen
Auszug ca. 90 %.
Tragkraft 100 kg.
Maße innen: B 490xT 560 mm.
Zentralverschluss
Schloss: mit 2 Schlüsseln.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen: RAL 5010 enzianblau.


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Arbeitstisch, Werkbank, 7830314080, 30314080
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,09*
€ 693,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,27*
€ 693,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,41*
€ 714,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,66*
€ 716,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,63*
€ 722,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,61*
€ 825,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,10*
€ 806,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,56*
€ 793,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,80*
€ 768,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,09*
€ 723,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,23*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,71*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,21*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,84*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,70*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,62*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,43*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.