Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse DIN 179A 2,2x5x9 mittel, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse DIN 179A 2,2x5x9 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 2,2x5x9 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 2,2x5x9 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 2,2x5x9 mittel, Ockert
Artikel-Nr.:
     4012-679139
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9022009A
EAN/GTIN:
     4053569863186
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Bohrbuchse, mittel

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
2,2 mm
Durchmesser n6:
5 mm
Länge:
9 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
9022009A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,06*
€ 1,58*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,59*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,65*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.