Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse DIN 179A 6,0x10x16 mittel, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse DIN 179A 6,0x10x16 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 6,0x10x16 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 6,0x10x16 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 6,0x10x16 mittel, Ockert
Artikel-Nr.:
     4012-679168
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9060016A
EAN/GTIN:
     4053569863476
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Bohrbuchse, mittel

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
6 mm
Durchmesser n6:
10 mm
Länge:
16 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
9060016A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
139
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,89*
1 Tag
139
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,90*
4 Tage
161
1
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 1,98*
2 Tage
139
20
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,50*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.