Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert
Artikel-Nr.:
     4012-679207
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9200036A
EAN/GTIN:
     4053569863865
Suchbegriffe:
Bohrbuchse
3011192000
11192000
Bohrbuchse, mittel

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
20 mm
Durchmesser n6:
30 mm
Länge:
36 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
9200036A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,79*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,55*
€ 5,07*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,13*
3 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 3,68*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.