Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 25/110 mm BDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 25/110 mm BDS
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 25/110 mm BDS
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 25/110 mm BDS
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 25/110 mm BDS
Kernbohrer HKE-L Weldon HM extralang, 25/110 mm BDS
Artikel-Nr.:
     4012-679371
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     HKE-L 025
EAN/GTIN:
     4250187510670
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer bds
kernbohrer
Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
25 mm
Schnitttiefe:
110 mm
Stahl <850 N:
21
Stahl <1000 N:
20
INOX:
20
Markenname:
BDS
Herstellername:
BDS Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
HKE-L 025
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 25 mm, 3011252530, 11252530
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 54,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,51*
€ 55,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,39*
€ 55,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,35*
€ 61,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,18*
€ 64,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK075
ab € 2,39*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK100
ab € 2,52*
Zubehör
BDS Maschinen
Auswerferstift für
ab € 4,59*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 120
ab € 10,62*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 225
ab € 20,05*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 245
ab € 23,40*
Zubehör
k.A.
ZAK090
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.