Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentkreissägebl. 450x4,0x50-108Z FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segmentkreissägebl. 450x4,0x50-108Z FORMAT
Segmentkreissägebl. 450x4,0x50-108Z FORMAT
Segmentkreissägebl. 450x4,0x50-108Z FORMAT
Segmentkreissägebl. 450x4,0x50-108Z FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-680264
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784618267
EAN/GTIN:
     4317784618267
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Segment-Kreissägeblatt

Ausführung: Segmente gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC. Stammblatt aus vergütetem Spezialstahl mit einer Festigkeit von ca. 1400 N/mm².
Der stark konische Hinterschliff der Segmente in Verbindung mit den eingeschliffenen Kühlnuten sorgt für eine optimale Kühlmittelzufuhr im Schnittbereich und garantiert damit beste Zerspanungsleistungen.
Zahnform HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider.

Anwendung: Besonders geeignet für Maschinen mit großer Antriebsleistung und bei wechselnden Materialquerschnitten.

Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden.

Weitere Suchbegriffe: Metall-Kreissägeblatt,Sägeblatt, 3018410029, 18410029
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,08*
€ 610,29*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 536,26*
€ 610,51*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 523,11*
€ 611,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 568,30*
€ 640,73*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 565,50*
€ 655,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,51*
€ 726,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,07*
€ 716,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,28*
€ 672,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,92*
€ 660,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,26*
€ 638,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.