Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 20x7mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 20x7mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 20x7mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 20x7mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 20x7mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 20x7mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-680277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003898
EAN/GTIN:
     4063726003898
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 20x7
schneideisen halter
Schneideisenhalter aus Druckguss

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.



Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Weitere Informationen:
für Schneideisen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
für Schneideisen metrisch:
M4,5–6
für Schneideisen metrisch-fein:
M5*–6*
für Schneideisen Whitworth:
3/16"–1/4"
für Schneideisen UNC:
Nr. 6–1/4"
für Schneideisen UNF:
Nr. 8–1/4"
Länge:
200 mm
Ausführung:
*Steigung 0,75
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003898
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: fortis schneideisenhalter, Schneid-Eisenhalter, 3018440005, 18440005
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
71
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,47*
3 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,59*
4 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,61*
2 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,62*
5 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.