Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN22568 65x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisenhalter DIN22568 65x25mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 65x25mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 65x25mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 65x25mm FORTIS
Schneideisenhalter DIN22568 65x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-680287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726003997
EAN/GTIN:
     4063726003997
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Schneideisenhalter aus Druckguss

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.



Gehäuse Druckguss-Legierung, grau Hammerschlag-lackiert, Griffe ab Größe 20 x 5 mm aus verzinktem, rostgeschütztem Automatenstahl. Ab Größe 45 x 14 mm abschraubbar.

Weitere Informationen:
für Schneideisen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
für Schneideisen metrisch:
M27–36
für Schneideisen Whitworth:
1.1/8"–1.3/8"
für Schneideisen UNC:
1.1/8"–1.1/2"
Länge:
630 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726003997
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Schneid-Eisenhalter, 3018440025, 18440025
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 4,79*
ab € 11,78*
€ 16,72*
Lager 4012
13
€ 6,90*
ab € 11,75*
€ 16,76*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 17,62*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 12,27*
€ 17,87*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 13,81*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.