Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-L 12x3x120mm Index WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-L 12x3x120mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x120mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x120mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x120mm Index WILKE
Drehling HSSE Form-L 12x3x120mm Index WILKE
Artikel-Nr.:
     4012-680595
Herst.-Nr.:
     05INDEX1203120
EAN/GTIN:
     4030456117812
Suchbegriffe:
Drehling (nach Werksnorm)
Drehling, Form L1, Doppeltrapez

Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form L1: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h12/h12

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Stechstahl zum Abstechen und Einstechen im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Breite:
3 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
05INDEX1203120
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Drehling, 3027870004, 27870004
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 23,00*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 16,68*
€ 23,01*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 23,23*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 17,57*
€ 24,42*
€ 4,90*
ab € 18,10*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.