| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-680597 Herst.-Nr.: 05INDEX1205120 EAN/GTIN: 4030456117959 |
| |
|
| | |
| Drehling, Form L1, Doppeltrapez Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form L1: Länge: ±2 mm Querschnitt: h12/h12 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Stechstahl zum Abstechen und Einstechen im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Breite: | 5 mm | Gesamtlänge: | 120 mm | Werkstoff: | HSS-Co10 | Markenname: | WILKE | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 05INDEX1205120 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehling, 3027870010, 27870010 |
| | |
| |