Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-E 12x3x100mm Trapez WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-E 12x3x100mm Trapez WILKE
Drehling HSSE Form-E 12x3x100mm Trapez WILKE
Drehling HSSE Form-E 12x3x100mm Trapez WILKE
Drehling HSSE Form-E 12x3x100mm Trapez WILKE
Drehling HSSE Form-E 12x3x100mm Trapez WILKE
Artikel-Nr.:
     4012-680609
Herst.-Nr.:
     054964E1203100
EAN/GTIN:
     4030456112015
Suchbegriffe:
DIN 4964 B
DIN 4964 B Drehling
Drehling DIN 4964 B
DIN 4964 E
Drehling, Form E, Trapez

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form E: Länge: ±2 mm
Querschnitt: h12/h12

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Stechstahl zum Abstechen und Einstechen im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Breite:
3 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
054964E1203100
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, din 4964 b, Drehling, 3027890004, 27890004
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 14,04*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 16,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 16,78*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 17,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.