| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-680685 Herst.-Nr.: 054954T1600R EAN/GTIN: 4030456090764 |
| |
|
| | |
| Innen-Eckdrehmeißel, HSS-E, DIN 4954, rechts, Schaft rund Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit. Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung. Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 16 mm | Gesamtlänge: | 220 mm | kleinster Bohr-Ø: | 30 mm | Markenname: | WILKE | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 054954T1600R | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,78* | € 21,53* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,52* | € 36,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,09* | € 37,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,67* | € 38,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,30* | € 40,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|