Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeissel abgesetzt DIN4960 R HSSE 25x25x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeissel abgesetzt DIN4960 R HSSE 25x25x200mm
Drehmeissel abgesetzt DIN4960 R HSSE 25x25x200mm
Drehmeissel abgesetzt DIN4960 R HSSE 25x25x200mm
Drehmeissel abgesetzt DIN4960 R HSSE 25x25x200mm
Drehmeissel abgesetzt DIN4960 R HSSE 25x25x200mm
Drehmeissel abgesetzt DIN4960 R HSSE 25x25x200mm
Artikel-Nr.:
     4012-680706
Herst.-Nr.:
     054960T2525R
EAN/GTIN:
     4030456091778
Suchbegriffe:
DIN 4960
DIN 4960 Drehmeißel
DIN 4960 Seitendrehmeißel
Drehmeißel DIN 4960
Abgesetzter Seitendrehmeißel, HSS-E, DIN 4960, rechts, Schaft vierkant

Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung.



Rechts.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
25 x 25 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
rechts
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
054960T2525R
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Seitendrehmeißel DIN 4960, din 4960 rechts, din 4960, Drehmeißel, Abgesetzter, Seitendrehmeißel, 3028490009, 28490009
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,00*
€ 35,79*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 42,20*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 48,24*
€ 62,35*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 48,66*
€ 62,77*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 50,53*
€ 64,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.