Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN4961 R HSSE 12x 8x100mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeißel DIN4961 R HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 R HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 R HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 R HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 R HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 R HSSE 12x 8x100mm WILKE
Artikel-Nr.:
     4012-680712
Herst.-Nr.:
     054961T1208R
EAN/GTIN:
     4030456092164
Suchbegriffe:
DIN 4961
DIN 4961 Drehmeißel
DIN 4961 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4961
Stechdrehmeißel, HSS-E, DIN 4961, rechts, Schaft vierkant

Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
12 x 8 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Stechbreite:
3 mm
Ausführung:
rechts
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
054961T1208R
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4961, din 4961, Stechdrehmeißel, Drehmeißel, 3028530001, 28530001
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,52*
€ 19,80*
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 25,73*
€ 33,70*
5 Tage
8
€ 4,79*
ab € 27,13*
€ 35,26*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 35,49*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,06*
€ 37,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.