Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN4961 L HSSE 12x 8x100mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeißel DIN4961 L HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE 12x 8x100mm WILKE
Drehmeißel DIN4961 L HSSE 12x 8x100mm WILKE
Artikel-Nr.:
     4012-680717
Herst.-Nr.:
     054961T1208L
EAN/GTIN:
     4030456092157
Suchbegriffe:
DIN 4961
DIN 4961 Drehmeißel
DIN 4961 Stechdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4961
Stechdrehmeißel, HSS-E, DIN 4961, links, Schaft vierkant

Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
12 x 8 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Stechbreite:
2,5 mm
Ausführung:
links
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
054961T1208L
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Stechdrehmeißel DIN 4961, din 4961, Stechdrehmeißel, Drehmeißel, 3028550001, 28550001
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 26,03*
€ 33,86*
5 Tage
7
€ 4,79*
ab € 27,03*
€ 34,96*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 35,34*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 28,09*
€ 37,11*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.