Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeissel HM DIN4973 rechts 8x8x125mm P25/30 WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 8x8x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 8x8x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 8x8x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 8x8x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 8x8x125mm P25/30 WILKE
Drehmeissel HM DIN4973 rechts 8x8x125mm P25/30 WILKE
Artikel-Nr.:
     4012-680758
Herst.-Nr.:
     124973R0808P253
EAN/GTIN:
     4030456140360
Suchbegriffe:
DIN 4973
DIN 4973 Drehmeißel
DIN 4973 Innen-Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4973
Innen-Drehmeißel, Hartmetall, DIN 4973/ISO 8, rechts, P25/P30

Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche.
Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen.
Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %.
Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30.

Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten.

P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss.

Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Schaftvierkant:
8 x 8 mm
Gesamtlänge:
125 mm
kleinster Bohr-Ø:
14 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
124973R0808P253
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Innen-Drehmeißel DIN 4973, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4973, Drehmeißel, Innen-Drehmeißel, 3028690001, 28690001
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,32*
3 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,40*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,45*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,61*
8 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R1010P253
ab € 3,55*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R1212P253
ab € 4,38*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R1616P253
ab € 5,32*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R2020P253
ab € 6,59*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124973R2525P253
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.