Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER32 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER32 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mm
Spannzange DIN6499B ER32 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mm
Spannzange DIN6499B ER32 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mm
Spannzange DIN6499B ER32 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mm
Spannzange DIN6499B ER32 7-6mm Rundlauf kleiner 0,007 mm
Artikel-Nr.:
     4012-680915
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784631143
EAN/GTIN:
     4317784631143
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 32 – System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit < 0,007 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Weitere Suchbegriffe: er spannzangen format, er spannzangen, spannzange er11 7, Spannzange, ER-Spannzange, 3036050013, 36050013
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 12,92*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 9,82*
€ 14,01*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 14,02*
3 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 10,15*
€ 14,78*
4 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 11,12*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.