Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.1 AMF
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.1 AMF
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.1 AMF
Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.1 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-681020
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562493
EAN/GTIN:
     4020772023973
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
ESD Schubstangenspanner
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
1 kN
F2:
1 kN
Andrückschraube:
M4 x 20
Gewicht:
100 g
A:
8
B min.:
17,5
B max.:
37,5
E:
20
H1:
45,5
Hub:
20
HW min.:
12
HW max.:
20
L1:
91
L2:
16
L3:
74
M2:
M12 x 1,5
N:
18
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
562493
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 3038220003, 38220003
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 20,60*
€ 27,42*
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 27,46*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 21,30*
€ 28,19*
3 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 21,02*
€ 28,55*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 32,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.