Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm HP
Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm HP
Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm HP
Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm HP
Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm HP
Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-681071
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     281505
EAN/GTIN:
     4029713204037
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit Messstift

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschraube. Lieferung in Holzkiste.

Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt:
12 x 4 mm
Messstift-Ø:
2 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Norm:
DIN 862
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
281505
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: helios-preisser tiefenmessschieber, tiefen messschieber, tiefenmessschieber analog, Messschieber, 3040750300, 40750300
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,96*
€ 115,26*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 96,92*
€ 115,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,00*
€ 115,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 115,70*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 116,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.