Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere mit Kunststoff-Griffen 160mm schlanke Kopfform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere mit Kunststoff-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Kabelschere mit Kunststoff-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Kabelschere mit Kunststoff-Griffen 160mm schlanke Kopfform
Artikel-Nr.:
     4012-681263
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 160
EAN/GTIN:
     4003773085904
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Parallel-Gripzange
Kabelschere, Kopf brüniert

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert, mit selbstsicherndem, nachstellbarem Schraubgelenk und Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.



Bis zu 40 % höhere Schneidleistung durch abgestufte Schneiden gegenüber einer normalen Kabelschere gleicher Länge. Schlanke Kopfform, erlaubt das Schneiden an schwer zugänglichen Stellen. Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Schneidwerte Ø:
15 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 11 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Klammer-Gripzange, Parallelgripzange, kabelschere knipex, parallel gripzange, Kabel-Schere, 3053800160, 53800160
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 20,83*
5 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 17,47*
€ 21,51*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 17,52*
€ 21,55*
4 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 22,11*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 18,51*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.