Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST 755+SET BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester ST 755+SET BENNING
Gerätetester ST 755+SET BENNING
Gerätetester ST 755+SET BENNING
Artikel-Nr.:
     4012-681287
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50333
EAN/GTIN:
     4014651503335
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Barcode Scanner
Gerätetester-Set ST 755+ SET

Ausführung: Große Bedienoberfläche über kapazitives 7"-Touchscreen mit QWERTZ-Tastatur und Hilfefunktion, automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige, komplette Prüflingsdatenbank inkl. Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar, kostenloses Firmware-Update, akkugestützt bei Ausfall der Netzspannung. Funktionstest (V/A/W) im TRUE RMS-Verfahren, Prüfung mobiler PRCD (PRCD-S/-S+/-K), FI-/RCD-Prüfung Typ AC/A/F/B/B+.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Geräten und Arbeitsmitteln nach DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV und von medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353), Krankenhaus-/Pflegebetten.

Lieferumfang: Prüfgerät im wasser- und staubdichten (IP67), bruchfesten Koffer, selbstkompensierende Prüfleitung, Messzubehör, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten (1000 Stück), Prüfplaketten (300 Stück), Kalibrierzertifikat.


Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/direkte Messung/Ersatzableitstromverfahren: 0,03 mA–25 mA; Geräteableitstrom und Ableitstrom vom Anwendungsteil bei ME-Geräten: 0,03 mA–25 mA
Weitere Informationen:
Schutzleiterwiderstand min.:
50 mOhm
Schutzleiterwiderstand max.:
10 Ohm
Prüfstrom:
0,6 DC; 10 AC
Isolationswiderstand min.:
0,1 MOhm
Isolationswiderstand max.:
100 MOhm
Prüfspannung min.:
100 V
Prüfspannung max.:
1000 V
Durchgangsprüfung (Neutralleiter):
ja
Durchgangsprüfung (Phasenleiter):
ja
Prüfung von Schweißgeräten:
nein
Spannung min.:
1 V
Spannung max.:
360 V
Strom min.:
0,1 A
Strom max.:
16 A
Wirk-/Scheinleistung min.:
20 W
Wirk-/Scheinleistung max.:
2300 W
Wirk-/Scheinleistung:
20 W–2300 W
Anzeige:
Farb-LCD-Touchscreen
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
50333
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.726,29*
€ 1.763,86*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 1.755,18*
€ 1.763,87*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 1.763,54*
€ 1.772,25*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.790,68*
€ 1.826,48*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 1.855,67*
€ 1.864,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,33*
€ 2.218,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,89*
€ 2.215,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,67*
€ 2.208,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 460,92*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,25*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,61*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,77*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 33,93*
Ähnlich
Benning
050334
ab € 1.702,07*
Ähnlich
Benning
050335
ab € 2.058,01*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 80,39*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 107,48*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.446,29*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 38,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.