Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning Gerätetester ST 760+SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Benning Gerätetester ST 760+SET
Benning Gerätetester ST 760+SET
Benning Gerätetester ST 760+SET
Artikel-Nr.:
     4012-681288
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     55611760
EAN/GTIN:
     4014651503359
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gerätetester-Set ST 760+ SET

Ausführung: Große Bedienoberfläche über kapazitives 7"-Touchscreen mit QWERTZ-Tastatur und Hilfefunktion, automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht-Anzeige, komplette Prüflingsdatenbank inkl. Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar, kostenloses Firmware-Update, akkugestützt bei Ausfall der Netzspannung. Funktionstest (V/A/W) im TRUE RMS-Verfahren, Prüfung mobiler PRCD (PRCD-S/-S+/-K), FI-/RCD-Prüfung Typ AC/A/F/B/B+.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Geräten und Arbeitsmitteln nach DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702) , DGUV Vorschrift 3, BetrSichV und von medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353), Krankenhaus-/Pflegebetten.

Lieferumfang: Prüfgerät im wasser- und staubdichten (IP67), bruchfesten Koffer, selbstkompensierende Prüfleitung, Messzubehör, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten (1000 Stück), Prüfplaketten (300 Stück), Kalibrierzertifikat.



Zusätzlich zur Prüfung von Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4: Scheitelwert und TRMS-Effektivwert der Leerlaufspannung sowie Berührungsstrom des Schweißstromkreises.


Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzverfahren/direkte Messung/Ersatzableitstromverfahren: 0,03 mA–25 mA; Geräteableitstrom und Ableitstrom vom Anwendungsteil bei ME-Geräten: 0,03 mA–25 mA
Weitere Informationen:
Schutzleiterwiderstand min.:
50 mOhm
Schutzleiterwiderstand max.:
10 Ohm
Prüfstrom:
0,6 DC; 10 AC
Isolationswiderstand min.:
0,1 MOhm
Isolationswiderstand max.:
100 MOhm
Prüfspannung min.:
100 V
Prüfspannung max.:
1000 V
Durchgangsprüfung (Neutralleiter):
ja
Durchgangsprüfung (Phasenleiter):
ja
Prüfung von Schweißgeräten:
ja
Spannung min.:
1 V
Spannung max.:
360 V
Strom min.:
0,1 A
Strom max.:
16 A
Wirk-/Scheinleistung min.:
20 W
Wirk-/Scheinleistung max.:
2300 W
Schnittstelle:
WLAN, Bluetooth®, 4 USB-A, 1 Mini-USB, 1 RJ 45, 1 SD-Kartenslot
Anzeige:
Farb-LCD-Touchscreen
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
50335
Ursprungsland:
Land unbekannt
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Münsterstrasse 135-137, 46397 BOCHOLT
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@benning.de
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.105,88*
€ 2.155,41*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.120,31*
€ 2.155,42*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 2.121,99*
€ 2.157,12*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.094,86*
€ 2.157,23*
€ 4,90*
ab € 2.123,29*
€ 2.158,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,12*
€ 2.566,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,56*
€ 2.562,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,45*
€ 2.540,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,99*
€ 2.525,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044122
€ 63,69*
Zubehör
Benning
044123
€ 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.