Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzangen- Multimeter CM 9-1 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 9-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 9-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 9-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 9-1 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-681291
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44682
EAN/GTIN:
     4014651446823
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Leckstromzange

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen.



CM 9-1 (Leckstromzange). Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Auflösung von 1 µA bei Messung von Wechselstrom. Zum Lokalisieren von Leckströmen sowie zur Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen in elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/0105), Geräten (DIN VDE 0701-0702) und Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV Vorschrift 3. Schutz gegen Magnetfelder (DIN EN 61557-13, Klasse 2), Gerätefilter 1 kHz (DIN EN 61557-16), LPF-Tiefpassfilter 40–70 Hz zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien.

Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
10 mV
Gleichspannung max.:
600 V
Wechselspannung min.:
10 mV
Wechselspannung max.:
600 V
Wechselstrom min.:
1 µV
Wechselstrom max.:
600 A
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
600 Ohm
Durchgang:
ja
Messwertspeicher:
HOLD, PEAK, ZERO
Messkategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Messverfahren:
TRUE RMS
Zangenöffnung:
23 mm
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44682
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,22*
€ 391,69*
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 367,42*
€ 391,70*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 355,28*
€ 391,70*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 370,69*
€ 396,37*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 369,75*
€ 396,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,70*
€ 466,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,42*
€ 437,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.