Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-681292
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44688
EAN/GTIN:
     4014651446885
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 10-1

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit Softgrip-Einlagen und automatischer Abschaltfunktion. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen.



CM 10-1. Datenlogger mit 4000 Messwerten und einstellbarem Messintervall (1–60 s) sowie Bluetooth®-4.0-Schnittstelle. Die Spannungsmessung erfolgt mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Mit Voltsensor und Tiefpassfilter (HFR). Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Kostenlose iOS- und Andoid-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien.

Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
0,1 mV
Gleichspannung max.:
1000 V
Wechselspannung min.:
0,1 V
Wechselspannung max.:
1000 V
Gleichstrom min.:
10 mA
Gleichstrom max.:
1500 A
Wechselstrom min.:
10 mA
Wechselstrom max.:
1500 A
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
600 kOhm
Durchgang/Diode:
ja/ja
Frequenz min.:
0,01 Hz
Frequenz max.:
10 kHz
Kapazität min.:
0,1 µF
Kapazität max.:
1 mF
Messwertspeicher:
HOLD, MIN/MAX, INRUSH, SAVE, ZERO
Messverfahren:
TRUE RMS
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Zangenöffnung:
42 mm
Anzeige:
LCD
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44688
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Digital-Stromzangen-Multimeter, Stromzangen-Multimeter, 3055851001, 55851001
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,75*
€ 322,84*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 299,70*
€ 322,85*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 300,55*
€ 324,36*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 304,58*
€ 330,86*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 306,39*
€ 331,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,39*
€ 380,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.