Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzangen- Multimeter CM 12 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 12 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 12 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 12 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 12 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 12 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 12 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-681293
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44680
EAN/GTIN:
     4014651446809
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 12

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit Softgrip-Einlagen und automatischer Abschaltfunktion. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen.



CM 12. Datenlogger mit 9999 Messwerten und einstellbarem Messintervall (1–600 s), Speicher mit 1000 Messwerten sowie Bluetooth®-4.0-Schnittstelle. Gleichzeitige Erfassung von Strom (A) und Spannung (V) zur Wirkleistungs- (W) und Leistungsfaktormessung, Oberwellenmessung zur Netzbeurteilung, Prüfung der Drehfeldrichtung, zweipolig. Mit Voltsensor und Tiefpassfilter (HFR). Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Kostenlose iOS- und Andoid-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien.

Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
10 mV
Gleichspannung max.:
1000 V
Wechselspannung min.:
10 V
Wechselspannung max.:
1000 V
Gleichstrom min.:
10 mA
Gleichstrom max.:
600 A
Wechselstrom min.:
10 mA
Wechselstrom max.:
600 A
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
100 kOhm
Durchgang:
ja
Frequenz min.:
0,01 Hz
Frequenz max.:
10 kHz
Messwertspeicher:
HOLD, MIN/MAX, PEAK
Messkategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Messverfahren:
TRUE RMS
Zangenöffnung:
33 mm
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44680
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,72*
€ 336,15*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 311,16*
€ 336,38*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 312,96*
€ 337,94*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 316,07*
€ 341,79*
Lager 4012
13
Frei Haus
ab € 330,10*
€ 353,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,44*
€ 417,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
044127
ab € 92,04*
Sonstiges
Benning
044128
ab € 105,47*
Sonstiges
Benning
044131
ab € 68,26*
Sonstiges
Benning
10198412
ab € 45,77*
Sonstiges
Benning
020051
ab € 42,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.