Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber 3mm/150x10mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber 3mm/150x10mm PB Swiss Tools
Splintentreiber 3mm/150x10mm PB Swiss Tools
Splintentreiber 3mm/150x10mm PB Swiss Tools
Artikel-Nr.:
     4012-681981
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 755.3
EAN/GTIN:
     7610733005369
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
3 mm
Schaftstärke:
10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 755.3
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,86*
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,82*
Lager 4012
37
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,41*
€ 7,82*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.