Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x100x165mm EXPERT Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x100x165mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x100x165mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x100x165mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x100x165mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x100x165mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x100x165mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 5x100x165mm EXPERT Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-682088
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900060
EAN/GTIN:
     4059952531335
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch sds plus hammerbohrer 5/50/11...
hammerbohrer sds plus
bosch hammerbohrer sds-plus
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig.
Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900060
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Hammerbohrer, 3076100516, 76100516
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
162
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,29*
4 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,31*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,51*
1 Tag
162
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,53*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.