Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus 7x 10x150x215mm EXPERT Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus 7x 10x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 10x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 10x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 10x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 10x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 10x150x215mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 10x150x215mm EXPERT Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-682111
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900098
EAN/GTIN:
     4059952531717
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig.
Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900098
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch hammerbohrer sds-plus, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, 3076101021, 76101021
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,21*
Lager 4012
132
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,24*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 6,52*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.