Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus 7X 20x200x265mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus 7X 20x200x265mm Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7X 20x200x265mm Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7X 20x200x265mm Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7X 20x200x265mm Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7X 20x200x265mm Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7X 20x200x265mm Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7X 20x200x265mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-682141
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900142
EAN/GTIN:
     4059952532158
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig.
Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
20 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900142
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SDS-plus-Hammerbohrer, 3076102025, 76102025
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
56
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,58*
€ 21,17*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,73*
€ 21,19*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 21,64*
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,54*
€ 22,33*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.