Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus 7x 8x200x265mm 10St EXPERT Bosch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus 7x 8x200x265mm 10St EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 8x200x265mm 10St EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 8x200x265mm 10St EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 8x200x265mm 10St EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 8x200x265mm 10St EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 8x200x265mm 10St EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 8x200x265mm 10St EXPERT Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-682152
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900169
EAN/GTIN:
     4059952532424
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 10er-Großpack

Ausführung: 4 Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Lieferung in Box à 10 Stück.

Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900169
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, 3076110826, 76110826
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
146
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 49,91*
€ 58,22*
Lager 4012
12
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 50,17*
€ 58,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 50,39*
€ 58,91*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 50,60*
€ 58,98*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,31*
€ 60,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,23*
€ 69,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,96*
€ 68,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,01*
€ 67,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,10*
€ 65,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,48*
€ 62,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,17*
€ 59,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 50,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.