Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max 8x 20x400x520mm EXPERT Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-max 8x 20x400x520mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-max 8x 20x400x520mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-max 8x 20x400x520mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-max 8x 20x400x520mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-max 8x 20x400x520mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-max 8x 20x400x520mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-max 8x 20x400x520mm EXPERT Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-682168
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900229
EAN/GTIN:
     4059952533032
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer max-8x

4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper. Überragende Standzeit auch unter härtesten Bedingungen. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
20 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900229
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bosch hammerbohrer sds-max, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, 3076202052, 76202052
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
€ 6,90*
ab € 42,36*
€ 49,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,01*
€ 50,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,22*
€ 50,39*
€ 4,90*
ab € 43,24*
€ 51,34*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 44,68*
€ 52,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5119806
ab € 37,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.