Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 460mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 460mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 460mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 460mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-682215
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410414
EAN/GTIN:
     4026271004000
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
Bohrer
Holzbohrer
3076680140
Schlangenbohrer LEWIS

Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf.

Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
380 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1410414
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 76680140
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 8,29*
€ 11,70*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 13,41*
€ 18,69*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 18,72*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 13,69*
€ 19,07*
17 Tage
6
€ 4,30*
ab € 14,15*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.