Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 650mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 650mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 650mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 650mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-682229
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410618
EAN/GTIN:
     4026271004420
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf.

Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.

Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
535 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1410618
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, 3076700180, 76700180
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,64*
€ 30,17*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 22,71*
€ 30,32*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 23,21*
€ 30,85*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 23,87*
€ 32,43*
€ 4,90*
ab € 25,90*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.