Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 26mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 26mm GL 90mm Famag
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 26mm GL 90mm Famag
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 26mm GL 90mm Famag
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 26mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-682236
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1622026
EAN/GTIN:
     4026271012692
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer
Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS

Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird.

Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
26 mm
6-kant-Schaft:
10 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1622026
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 3076740260, 76740260
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 4,79*
ab € 14,37*
€ 19,90*
Lager 4012
18
€ 6,90*
ab € 14,50*
€ 19,94*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 14,91*
€ 20,36*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 15,32*
€ 21,47*
€ 4,90*
ab € 16,69*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.