Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 200 mm f. Gewinde-Rohrbürsten Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 200 mm f. Gewinde-Rohrbürsten Lessmann
Verlängerung 200 mm f. Gewinde-Rohrbürsten Lessmann
Verlängerung 200 mm f. Gewinde-Rohrbürsten Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682294
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     566.707.01
EAN/GTIN:
     4017359568446
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Verlängerung für Rohrbürste mit M6-Gewinde, 200 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gesamtlänge:
200 mm
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
566.707.01
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, Rohrbürsten-Verlängerung, Rohrbürstenverlängerung, rohrbürsten lessmann, doppelnippel, Verlängerung, für, Zubehör, Rohrbürsten, 3079500010, 79500010
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,33*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 5,35*
1 Tag
90
15
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,40*
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,78*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lessmann
000.072
ab € 4,33*
Sonstiges
Lessmann
599001
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.