Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Topfbürste Stahldraht gew. 18x0,1mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Topfbürste Stahldraht gew. 18x0,1mm Lessmann
Miniatur-Topfbürste Stahldraht gew. 18x0,1mm Lessmann
Miniatur-Topfbürste Stahldraht gew. 18x0,1mm Lessmann
Miniatur-Topfbürste Stahldraht gew. 18x0,1mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682328
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     430223
EAN/GTIN:
     4017359289228
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe bohrmaschine
Miniaturbürste, Stahldraht, gewellt

Ausführung: Schaft-Ø 3 mm.

Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Polieren von kleinflächigen Oberflächen und Werkstücken. Sehr gut geeignet für die Reinigung von Päzisionswerkzeugen, Feinmechanikbauteilen und Formen. Zum Einsatz in Multifunktionswerkeugen.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
18 mm
Besatzstärke:
0,1 mm
Arbeitsbreite:
2 mm
Besatzlänge:
6 mm
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
430223
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, lessmann flächenbürste, 3079601018, 79601018
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,05*
1 Tag
90
10
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 3,12*
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,13*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,23*
4 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.