Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Topfbürste Messing gew. 15x0,1mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Topfbürste Messing gew. 15x0,1mm Lessmann
Miniatur-Topfbürste Messing gew. 15x0,1mm Lessmann
Miniatur-Topfbürste Messing gew. 15x0,1mm Lessmann
Miniatur-Topfbürste Messing gew. 15x0,1mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682337
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     430522
EAN/GTIN:
     4017359335789
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
lessmann topfbürste messing
Miniaturbürste, Messing, gewellt

Ausführung: Schaft-Ø 3 mm.

Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Polieren von kleinflächigen Oberflächen und Werkstücken. Sehr gut geeignet für die Reinigung von Päzisionswerkzeugen, Feinmechanikbauteilen und Formen. Zum Einsatz in Multifunktionswerkeugen.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
15 mm
Besatzstärke:
0,1 mm
Arbeitsbreite:
2 mm
Besatzlänge:
5 mm
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
430522
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, 3079621015, 79621015
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,05*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,14*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,23*
23 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,36*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.