Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Tellerbürste HFB KK 75 x35mm, K 80 , B22 DKN Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Tellerbürste HFB KK 75 x35mm, K 80 , B22 DKN Lessmann
CNC-Tellerbürste HFB KK 75 x35mm, K 80 , B22 DKN Lessmann
CNC-Tellerbürste HFB KK 75 x35mm, K 80 , B22 DKN Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682342
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     602.214.30
EAN/GTIN:
     4017359604137
Suchbegriffe:
Tellerbürste
CNC-Tellerbürste, Keramikkorn

Ausführung: Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden. Bohrung mit Doppelkeilnut. Passend für Messerkopfaufnahme (DIN 6357) oder Kombi-Fräsdorn-Aufnahme (DIN 6358).

Anwendung: Zum Einsatz in Bearbeitungszentren, auf Durchlauf-Entgratanlagen und Anlagen mit Planeten-Bürstsystemen geeignet sowie für den Robotereinsatz. Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc. Für die Nass- und Trockenbearbeitung geeignet.

Ihre Vorteile:
Zeitersparnis: Bearbeitung des Werkstücks direkt nach dem Zerspanungsvorgang ohne das Werkstück umzuspannen.
Prozesssicherheit: Hohe Formstabilität der Borsten und Rundlaufgenauigkeit der Bürste.
Reproduzierbares Ergebnis: Freisetzung neuer Schleifkörner über die komplette Standzeit.



Ausführung: Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden.

Anwendung: Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Durchlauf-Entgratanlagen mit Planeten-Bürstsystemen. Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc.

Weitere Informationen:
Körnung:
80
Bürsten-Ø:
75 mm
Besatzlänge:
35 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
max. Drehzahl:
3600 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
602.214.30
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CNC-Tellerbürste, Hochleistungsfilamentbürste, 3079640075, 79640075
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 55,17*
€ 69,00*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 58,21*
€ 72,19*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 58,04*
€ 72,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 74,66*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 59,42*
€ 75,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.