| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-682345 Herst.-Nr.: 605.265.30 EAN/GTIN: 4017359604199 |
| |
|
| | |
| CNC-Tellerbürste, Keramikkorn Ausführung: Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden. Bohrung mit Doppelkeilnut. Passend für Messerkopfaufnahme (DIN 6357) oder Kombi-Fräsdorn-Aufnahme (DIN 6358). Anwendung: Zum Einsatz in Bearbeitungszentren, auf Durchlauf-Entgratanlagen und Anlagen mit Planeten-Bürstsystemen geeignet sowie für den Robotereinsatz. Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc. Für die Nass- und Trockenbearbeitung geeignet. Ihre Vorteile: Zeitersparnis: Bearbeitung des Werkstücks direkt nach dem Zerspanungsvorgang ohne das Werkstück umzuspannen. Prozesssicherheit: Hohe Formstabilität der Borsten und Rundlaufgenauigkeit der Bürste. Reproduzierbares Ergebnis: Freisetzung neuer Schleifkörner über die komplette Standzeit. Ausführung: Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden. Anwendung: Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Durchlauf-Entgratanlagen mit Planeten-Bürstsystemen. Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc. Weitere Informationen: | | Körnung: | 80 | Bürsten-Ø: | 150 mm | Besatzlänge: | 40 mm | Bohrungs-Ø: | 32 mm | max. Drehzahl: | 2500 min-1 | Markenname: | Lessmann | Herstellername: | Lessmann GmbH | Herstellerartikelnummer: | 605.265.30 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Tellerbürste, Hochleistungsfilamentbürste, 3079640150, 79640150 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 94,48* | € 116,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,73* | € 122,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,56* | € 122,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,52* | € 122,32* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,41* | € 127,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|