Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gewellt 80x0,35mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682415
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     424177
EAN/GTIN:
     4017359032404
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste d 80 mm m14
Topfbürste, Stahldraht, gewellt

Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
80 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gewinde:
M14 x 2,0
max. Drehzahl:
8500 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
424177
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste, 3079860080, 79860080
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,46*
2 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 11,11*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 11,20*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 11,38*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 8,31*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.