Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zirkonkorund 19x457mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Zirkonkorund 19x457mm K80 VSM
Schleifband Zirkonkorund 19x457mm K80 VSM
Schleifband Zirkonkorund 19x457mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-682567
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     733342
EAN/GTIN:
     4018875333426
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband ZK713X, Zirkonkorund, Abmessung 19 x 457 mm

ZK713X
Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem und flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen etc.

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
457 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
733342
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband p 80 vsm, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Zirkonkorund-Schleifgewebeband, 3087480080, 87480080
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
236
100
€ 5,90*
ab € 0,5441*
€ 0,7341*
2 Tage
236
100
Frei Haus
ab € 0,5622*
€ 0,7634*
3 Tage
236
1
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,88*
5 Tage
233
1
€ 4,30*
ab € 0,6079*
€ 0,911*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,6961*
€ 1,0261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7341*
€ 0,87358
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6841*
€ 0,81408
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro Stück
1 Stück enthält 457 Millimeter (ab € 0,0012* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.