Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK733X 150x2000mm K40 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband XK733X 150x2000mm K40 VSM
Schleifband XK733X 150x2000mm K40 VSM
Schleifband XK733X 150x2000mm K40 VSM
Schleifband XK733X 150x2000mm K40 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-682575
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     733355
EAN/GTIN:
     4018875333556
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifgewebeband, Keramikkorn STEARAT Plus, Abmessung 150 x 2000 mm

XK733X
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) mit STEARAT-Plus-Beschichtung für geringere Spanhaftung auf robustem Gewebe. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicher Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
40
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
733355
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, vsm schleifbänder 75x2000 k40, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleif-Gewebeband, 3087780040, 87780040
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 13,6969*
€ 16,4769*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 13,9896*
€ 17,0184*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 14,74*
€ 20,64*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 15,2013*
€ 21,6627*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,348*
€ 24,218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 16,4769*
€ 19,60751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6969*
€ 16,29931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.647,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.