Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK733X 150x2000mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband XK733X 150x2000mm K80 VSM
Schleifband XK733X 150x2000mm K80 VSM
Schleifband XK733X 150x2000mm K80 VSM
Schleifband XK733X 150x2000mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-682577
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     728881
EAN/GTIN:
     4018875288818
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifgewebeband, Keramikkorn STEARAT Plus, Abmessung 150 x 2000 mm

XK733X
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) mit STEARAT-Plus-Beschichtung für geringere Spanhaftung auf robustem Gewebe. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicher Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
728881
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleif-Gewebeband, 3087780080, 87780080
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,9634*
€ 11,0234*
20 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,30*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,1128*
€ 11,5005*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 9,56*
€ 13,82*
3 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 9,84*
€ 14,5353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,0234*
€ 13,11785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9634*
€ 10,66645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.102,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.