Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband KK532F 75x2000mm K400 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband KK532F 75x2000mm K400 VSM
Schleifband KK532F 75x2000mm K400 VSM
Schleifband KK532F 75x2000mm K400 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-682584
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     768847
EAN/GTIN:
     4018875688472
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifgewebeband, Korund STEARAT, Abmessung 75 x 2000 mm

KK532F
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung mit STEARAT-Beschichtung für geringere Spanhaftung auf flexiblem Gewebe. Gleichmäßig und geschlossen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, sehr langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicher Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
400
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
768847
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband körnung 400, endlos schleifband, Schleif-Gewebeband, 3087840400, 87840400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,9845*
€ 3,6745*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,0587*
€ 3,8754*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,148*
€ 3,878*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,66*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,8818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,6745*
€ 4,37266
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9845*
€ 3,55156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 367,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.